Stiftnøgle med langt kuglehoved 5/32″

Art.-nr.: 83SH.5/32
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 83SH.5/32
EAN/GTIN 3148511238578
Producentnummer 83SH.5/32
L-nummer L60130 5277

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktstyrker: Siliciumstål
  • Det kugleformede hoved gør det muligt at skrue med en hældning på op til 30°
  • Fosfateret

Egenskab:

  • A [″]: 5/32
  • H [mm]: 21
  • H x L [mm]: 25 x 100
  • L [mm]: 105
  • [g]: 13

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven