Stiftnøgle med langt kuglehoved 3 mm

Art.-nr.: 83SH.3
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 83SH.3
    EAN/GTIN 3148511238103
    Producentnummer 83SH.3
    L-nummer L60130 341

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktstyrker: Siliciumstål
    • Det kugleformede hoved gør det muligt at skrue med en hældning på op til 30°
    • Fosfateret

    Egenskab:

    • A [mm]: 3,0
    • H [mm]: 20
    • H x L [mm]: 20 x 90
    • L [mm]: 90
    • [g]: 7

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven