• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Stiftnøgle med langt kuglehoved 2 mm

Art.-nr.: 83SH.2
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 83SH.2
EAN/GTIN 3148511238059
Producentnummer 83SH.2
L-nummer L60130 675
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktstyrker: Siliciumstål
  • Det kugleformede hoved gør det muligt at skrue med en hældning på op til 30°
  • Fosfateret

Egenskab:

  • A [mm]: 2,0
  • H [mm]: 16
  • H x L [mm]: 16 x 75
  • L [mm]: 75
  • [g]: 2

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven