Stiftnøgle med langt kuglehoved 12 mm

Art.-nr.: 83SH.12
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 83SH.12
    EAN/GTIN 3148511238363
    Producentnummer 83SH.12

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktstyrker: Siliciumstål
    • Det kugleformede hoved gør det muligt at skrue med en hældning på op til 30°
    • Fosfateret

    Egenskab:

    • A [mm]: 12,0
    • H [mm]: 45
    • H x L [mm]: 45 x 190
    • L [mm]: 190
    • [g]: 225

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven