Leveringsomfang:
Præcisionsskraber med skifteklinge: 1 stk. nr.
836400Afgratergreb (uden klinge): 1 stk. nr.
838350Teleskopskaft til S-klinger ⌀ 3,2 mm: 1 stk. nr.
838430Afgraterklinge HSS ⌀ 3,2 mm: 1 stk. nr.
838510 i hver str. S10; S20; S30; S150
ROTO-DRIVE afgraterhoved HSS ⌀ 10,4 mm: 1 stk. nr.
838610 str. 10,4
Teleskopskaft til N-klinger ⌀ 2,6 mm: 1 stk. nr.
839170Afgraterklinge HSS ⌀ 2,6 mm: 1 stk. nr.
839010 af hver str. N1; N2
Teleskopskaft til afgraterhoveder: 1 stk. nr.
839620Afgraterhoved HSS 90° ⌀ 20 mm: 1 stk. nr.
839610 str. 20
Teleskopskaft til skraberklinger: 1 stk. nr.
839679Miniskraberklinge: 1 stk. nr.
839677Specialskraberklinge: 1 stk. nr.
839678Teleskopskaft til skæreplatter: 1 stk. nr.
839725Skæreplatte til kilenoter, 11 mm: 1 stk. nr.
839720 str. 11
Afgratergreb til teleskopskaft: 1 stk. nr.
839890 str. T