Miniskraber med teleskopskaft og special-skraberklinge, forkrøppet

Art.-nr.: 839675
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
175 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 170 mm - 240 mm
Udførelse, greb 2K-grebsovertræk
Materiale, greb kunststof
Produkttype Skrabere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 839675
EAN/GTIN 7290005395901
Producentnummer NG3710

Betegnelse

Udførelse:

2K-greb med teleskopskaft og udskiftelig skraberklinge.
Med forkrøppet special-skraberklinge 2,7×50 mm til afgratning af boringer på bagsiden (fra ⌀ 4 mm).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven