Afgraterklinge N150

Art.-nr.: 839010 N150
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.838 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ 2,6 mm
Hel længde 20 mm
Materiale HSS
Anvendelig højre
Til afgratning af Aluminium, kunststoffer, små boringer fra ⌀ 1,5 mm
Produkttype Klinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 839010 N150
EAN/GTIN 7290005397707
Producentnummer BN1510

Betegnelse

Bemærk:

Type N-klinger kan kun anvendes med følgende værktøjer: 839150, 839120, 839140, 839170 og 839890.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven