Udførelse:
usamlet
Beskrivelse:
Modulært system, stålrør og stålprofiler svejset, pulverlakeret blå RAL 5007, boltet konstruktion. Endevægge med lodrette rørformede stivere med intervaller på ca. 130 mm. 1 langsgående væg til ophængning. Platform lavet af afledt træmateriale, overflade bøgedekor. Hjul: 2 drejelige og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dybe riller. Bremser på drejelige hjul, i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformvogne).
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 600
Brugsarealets længde (mm): 1000
Bredde af brugbart område (mm): 700
Platformshøjde (mm): 269
Samlet længde (mm): 1169
Samlet bredde (mm): 730
Samlet højde (mm): 1800
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 200 x 40
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3