Universalskraber med multifunktionsklinge, Klingebredde: 75mm

Art.-nr.: 837770 75
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
121 styk på lager

Vælg variant og styktal

Klingebredde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Materiale: Ædelstål, INOX

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale Ædelstål, INOX
Klingebredde 75 mm
Hel længde 240 mm
Produkttype Skrabere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 837770 75
EAN/GTIN 4975364018021
Producentnummer SCR-M75

Betegnelse

Udførelse:

Klinge og slaghoved gennemgående i et stykke til direkte slag-overførsel. Ergonomisk 2K-greb med hærdet slaghoved, klingetykkelse 1,8 mm.

Materiale:

Rustfri specialstål, varmebehandlet, meget slidstærkt.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven