Beskrivelse:
INDUSTRIBLADET NR. 83730 by MARTOR er en klinge af høj kvalitet lavet af rustfrit stål, herunder tin belægning. Den er meget skarp og har fire på hinanden følgende brugbare skærekanter til en særlig lang driftstid - klingen er 43 mm lang, 22 mm bred og 0.30 mm tyk. Olien, der bruges til bladet, er fødevaresikker.
INDUSTRIBLADET NR. 83730 er 500 stk. under løbenummer 83730.35. tilgængelig. Du kan indsætte klingen i følgende MARTOR knive: SECUMAX MOBILEX, SECUMAX OPTICUT, SECUMAX SALVEX SOS, SECUMAX SNITTY.
Udskæring:
Standard slibning
- Bladefacetter:
1-fold
klingens egenskaber:
4-vejs brugbar klinge
Egenskab:
- Blad form industriel klinge, rektangel
- Antal perforeringer for blad: 3-hullers klinge
- Grundmateriale: Stål
- Blad rustfrit: Ja
- Slibning af blade: Standard slibning
- Bladefacetter: 1-dobbelt
- Sikkerhedsblad (afrundede spidser): Nej.
- Antal skærekanter: 2
- Skærekanter: 4-fold anvendelig