Universalværktøjsholder med 3-bakkepatron

Art.-nr.: 836435
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
414 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spændeområde-⌀ 0,5 mm - 8 mm
Vægt 165 g
Produkttype Holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 836435
EAN/GTIN 7290003243815
Producentnummer PV1000

Betegnelse

Udførelse:

Universalværktøjsholder med 3-bakkepatron. Robuste, hærdede spændebakker (58 HRC). Behageligt arbejde og overførsel af høje momenter takket være slagfast aluminiumsgreb med skridsikkert kunststofskaft.

Fordel:

Takket være treklo-centrerpatroner til montering af forskellige geometrier (f.eks. tre- eller sekskantede, runde værktøjer).

Anvendelse:

Hurtig og sikker fastspænding af de mest forskellige værktøjer såsom konisk forsænker, skraber, nøglefile etc.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven