MARTOR BLADE INDUSTRIAL 83630 , 500 knive

Art.-nr.: 83630.35
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
Produkttype Klinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 83630.35
EAN/GTIN 4002632916434
Producentnummer 83630.35
L-nummer L60170 758

Betegnelse

Beskrivelse:

INDUSTRIBLADET NR. 83630 by MARTOR er en klinge af høj kvalitet lavet af rustfrit stål, herunder tin belægning. Den er meget skarp og har fire på hinanden følgende brugbare skærekanter til en særlig lang driftstid. Klingen er 43.2 mm lang, 22 mm bred og 0.30 mm tyk. Olien, der bruges til bladet, er fødevaresikker.

INDUSTRIBLADET NR. 83630 er 500 stk. under løbenummer 83630.35. tilgængelig. Du kan indsætte klingen i følgende MARTOR knive: SECUMAX COUPPY, SECUMAX MOBILEX, SECUMAX SNITTY, SECUMAX SALVEX SOS.
    Udskæring:
    Standard slibning
  • Bladefacetter:
    2-fold

    klingens egenskaber:
    4-vejs brugbar klinge
  • Grundmateriale:
    Stål

Egenskab:

  • Blade form industriel klinge afrundet
  • Antal perforeringer for blad: 3-hullers klinge
  • Grundmateriale: Stål
  • Blad rustfrit: Ja
  • Slibning af blade: Standard slibning
  • Bladefacetter: 2-dobbelt
  • Sikkerhedsblad (afrundede spidser): Nej.
  • Antal skærekanter: 2
  • Skærekanter: 4-fold anvendelig

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven