Beskrivelse:
INDUSTRIBLADET NR. 83615 by MARTOR er en klinge af høj kvalitet lavet af rustfrit stål, herunder tin belægning. Den er meget skarp og har fire på hinanden følgende brugbare skærekanter til en særlig lang driftstid. Klingen er 43.2 mm lang, 22 mm bred og 0.15 mm tyk. Olien, der bruges til bladet, er fødevaresikker.
INDUSTRIBLADET NR. 83615 er 500 stk. under løbenummer 83615.35. tilgængelig. Du kan indsætte klingen i følgende MARTOR knive: SECUMAX COUPPY, SECUMAX MOBILEX, SECUMAX SNITTY.
Udskæring:
Standard slibning
- Bladefacetter:
2-fold
klingens egenskaber:
4-vejs brugbar klinge
Egenskab:
- Blade form industriel klinge afrundet
- Antal perforeringer for blad: 3-hullers klinge
- Grundmateriale: Stål
- Blad rustfrit: Ja
- Slibning af blade: Standard slibning
- Bladefacetter: 2-dobbelt
- Sikkerhedsblad (afrundede spidser): Nej.
- Antal skærekanter: 2
- Skærekanter: 4-fold anvendelig