Beskrivelse:
TYROLIT PREMIUM slibepotter opnår den højeste udskillelseshastighed og levetid ved slibning af store arealer. Slibepotten, der fås til sten, er særligt velegnet til slibning af ar på udsatte betonoverflader, rejfning og formaling af kunststen og terrazzoplader samt overfladeslibning på marmor, skifer og granit. Til værktøjsholdere kan du vælge mellem hulversion 22, 23 og gevindversion M14. Bemærk arbejdshastigheden på maks. 50 m/s.
Egenskab:
- Form: 6 ZB CYLINDRISK SLIBEBEHOLDER
- Vs/max: 50 m/s
- Materialets egnethed: Rock
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : W=30 E=19
- Mål (D x D x GE): 100 x 45 x M14 mm
- Diameter: 100 mm
- Tykkelse: 45 mm
- Kornstørrelse: 60
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- Højeste udtagningshastighed ved slibning af store arealer
- Robust og ekstremt holdbar
- Siliciumcarbid for de bedste resultater på sten og kortspånmaterialer
Anvendelse:
- Til krævende applikationer på sten
- Til slibning af ar på udsatte betonoverflader, affasning og formaling af kunststen og terrazzoplader samt overfladeslibning på marmor, skifer og granit
Anbefaling:
- Kornstørrelse 16 - 24 til grov slibning
- Kornstørrelse 60 - 220 til finslibning
- Brug særlig beskyttelse til potter
- Bemærk arbejdshastigheden på maks. 50 m/s.
Særlige kendetegn:
- Højeste udtagningsrate
- Levetid over gennemsnittet
- Fremragende resultater på sten og korte materialer