LED-teleskopisk inspektionsspejl 55 mm

Art.-nr.: 834B.RTI
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
Produkttype Multifunktionstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 834B.RTI
EAN/GTIN 3662424036217
Producentnummer 834B.RTI
L-nummer L60130 8021

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: LED-baggrundsbelyst spejl for bedre synlighed i mørke områder
  • Ridsefast glasrude
  • Glas med plastikomkransning for bedre beskyttelse af arbejdsemner og længere levetid for ruden
  • Leddet kan let justeres med skrue og låses
  • Ergonomisk og opløsningsmiddelresistent plastikhåndtag
  • Max. Længde 850 mm

Egenskab:

  • d [mm]: 55
  • L [mm]: 955
  • [g]: 78

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven