Udførelse:
Stempler og trykskruer med UNF-fingevind. Med kugletryklejeskruer til nedsat friktion. Kompatibel med alle gængse producenter af pladestansere med UNF-gevind.
Leveringsomfang:
1 stempel med matricer af hver str. til hul-⌀ 16,2 (til M16); 20,4 (til M20 hhv. PG13); 22,5 (til M22 hhv. PG16); 25,4 (til M25); 32,5 (til M32); 40,5 (til M40); 50,5 (til M50); 63,5 (til M63).
⌀ 16,2 − 25,4 med 3/8 tomme UNF-gevind og ⌀ 32,5 − 63,5 med 3/4 tomme UNF-gevind.
2 kugleleje-trykskruer 3/8 tomme − UNF, 40 mm.
1 kugleleje-trykskruer 3/4 tomme − UNF, 52 mm.
1 kugleleje-trykskruer 3/4 tomme − UNF, 65 mm.
1 HSS-trinbor (⌀ 6 − 21 mm).
1 robust kunststofkuffert med målene 340×280×90 mm.