Rundhulstanser med kugletrykleje 32 mm

Art.-nr.: 834100 32
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stempel- ⌀ (hul-⌀) (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Stempel- ⌀ (hul-⌀) 32 mm
Trykskrue M10×1×55
Forboring, hul-⌀ 11 mm
Trykskruens nøglevidde 17 mm
Til materialetykkelse (plade-tyk. 37) 1,75 mm
Til plader i rustfrit stål alt efter styrke op til 1,25 mm
Produkttype Hulværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 834100 32
EAN/GTIN 2050000992803

Betegnelse

Udførelse:

Består af matrice, stempel og trykskrue.
Med kugletrykleje = giver lettere betjening med skruenøgle. Der skal bruges færre kræfter pga. reduktion af friktionen mellem stanser og skrue.

Anvendelse:

Til stansning af forskellige materialer som f.eks. pladestål, V2A-plader, aluminiumsplader, kobberplader osv. Særligt velegnet til brug på svært tilgængelige steder (f.eks. pladetavler, elskabe, sikringskasser, fordelerdåser, armaturpaneler, stålhåndvaske, karosserier osv.). Ikke egnet til rørbearbejdning. Det er vigtigt, at trykskrue og matrice smøres ved brug.
Betjening:
a) vha. skruenøgle.
B) vha. håndhydraulik nr. 834655 str. 1.
C) vha. hydraulisk håndpumpe nr. 834700. Fra ⌀ 50 anbefales brug af den hydrauliske håndpumpe.

Materiale:

Special-værktøjsstål, bruneret.

Bemærk:

  • Ved betjening med hydrauliske enheder skal trykskruen udskiftes med trækbolt nr. 834070 (specialtilbehør).
  • Str. 32 og 35 til udstansning af opvaskeborde i rustfrit stål til montering af 1/2 tomme blandingsbatteri.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven