Udførelse:
usamlet
Beskrivelse:
Modulares System: für den sicheren Transport von Glasscheiben, Holz- und Kunststoffplatten sowie kompletten Fenstern und Türen. Geschweißte Stahlprofile und Stahlrohre. Pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Einseitige Systeme mit profiliertem Gummi überzogen. Abstützbreite 430 mm, Abstützhöhe 1450 mm. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Elastik-Vollgummireifen, blau-grau ″spurlos″, Naben mit Kugellager. Feststellvorrichtung an den Lenkrollen, gemäß der europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 600
Bæreevne gulv (kg): 90
Brugsarealets længde (mm): 1000
Bredde af brugbar overflade (mm): 600
Samlet længde (mm): 1169
Samlet bredde (mm): 609
Samlet højde (mm): 1800
Niveauhøjder (mm): 269, 569, 869, 1169, 1469
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 200 x 40
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3