Udførelse:
usamlet
Beskrivelse:
Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion, pulverbeschichtet RAL 5007. Geschraubte Konstruktion. Regalrahmen aus Holzwerkstoff, Oberfläche Buchendekor. Variabel einschraubbar, Raster 50 mm, Neigung für Schrägmontage 15° oder 30°. Tragfähigkeit oberer und mittlerer Boden 60 kg. 3 Holzwerkstoffe, Rand 13 mm hoch. 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 mit Bremsen gemäß der europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 600
Bæreevne for etage (kg): 120
Brugsfladelængde (mm): 965
Bredde af brugbart område (mm): 655
Samlet længde (mm): 1169
Samlet bredde (mm): 709
Samlet højde (mm): 1800
Hyldehøjder (mm): 269, 669, 1069, 1469
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 200 x 40
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3