Ringstanseværktøj, komplet sæt i holder 3-30 mm

Art.-nr.: 832100 3-30
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
135 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stanseområde (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Stanseområde 3 mm - 30 mm
    Produkttype Stanseværktøj

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 832100 3-30
    EAN/GTIN 3700825601662

    Betegnelse

    Udførelse:

    Tokomponentholder (undtagen str. 3−20) med pistolgreb med udskiftelige præcisionsslebne stanseknive. Til fremstilling af tætningsringe i én arbejdsgang kan der anbringes 2 stanseknive i holderen med forskellig ⌀.

    Anvendelse:

    Til udstansning eller fremstilling af skiver/ringe i én arbejdsgang. Til gummi, læder, filt, kunststof, kork, stof eller lignende materialer.

    Leveringsomfang:

    1 stansekniv af hver ⌀ nr. 832110: 15 stk. str. 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30
    Kombinationsmuligheder for stanseknive indvendig : udvendig (mm): 3−10 indv. med 12−30 udv. 12−20 indv. med 22−30 udv.
    Beholder længde×bredde×højde (mm): kunststof 275×205×50
    Centrerspids nr. 832140: 1 stk.
    1 cirkelskærer af hver ⌀: 55−330 mm

    Bemærk:

    • Brug træ, læder eller lignende som underlag ved udstansning.
    • Følgende kombinationsmuligheder er ikke mulige: 20 (indvendig) med 22 (udvendig); 30 (indvendig) med 32 (udvendig); 40 (indvendig) med 42 (udvendig); 50 (indvendig) med 52 (udvendig).

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven