Ringstanseværktøj, komplet sæt i holder 2-50 mm

Art.-nr.: 832100 2-50
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
210 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stanseområde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Stanseområde 2 mm - 50 mm
Produkttype Stanseværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 832100 2-50
EAN/GTIN 3700825601686

Betegnelse

Udførelse:

Tokomponentholder (undtagen str. 3−20) med pistolgreb med udskiftelige præcisionsslebne stanseknive. Til fremstilling af tætningsringe i én arbejdsgang kan der anbringes 2 stanseknive i holderen med forskellig ⌀.

Anvendelse:

Til udstansning eller fremstilling af skiver/ringe i én arbejdsgang. Til gummi, læder, filt, kunststof, kork, stof eller lignende materialer.

Leveringsomfang:

1 stansekniv af hver ⌀ nr. 832110: 29 stk. str. 2‑50
Kombinationsmuligheder for stanseknive indvendig : udvendig (mm): 2−10 indv. med 12−50 udv. 12−20 indv. med 22−50 udv. 22−30 indv. med 32−50 udv. 32−40 indv. med 42−50 udv.
Beholder længde×bredde×højde (mm): kunststof 265×200×50
Centrerspids nr. 832140: 1 stk.

Bemærk:

  • Brug træ, læder eller lignende som underlag ved udstansning.
  • Følgende kombinationsmuligheder er ikke mulige: 20 (indvendig) med 22 (udvendig); 30 (indvendig) med 32 (udvendig); 40 (indvendig) med 42 (udvendig); 50 (indvendig) med 52 (udvendig).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven