MecaTorque-sæt i praktisk værktøjskasse

Art.-nr.: 8321.Set A3
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
Produkttype Momentskruetrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8321.Set A3
EAN/GTIN 7610733247301
Producentnummer PB 8321.Set A3

Betegnelse

Beskrivelse:

  • MecaTorque, momentskruetrækker med analog skala, sæt i praktisk værktøjskasse
  • til skruearbejde med gentageligt tilspændingsmoment (certificeret +/- 6% )
  • til bearbejdning, udskiftelige klinger PB 215 til Torx®-skruer, momentområde 1,0-5. 0 Nm
  • udskiftelige knive med præcise, dimensionelt nøjagtige spidser, optimal pasform i skruer
  • 2-komponenthåndtag med blødt hylster, behagelig håndtering
  • automatisk udløsning, understøttet af hørbart og mærkbart klik
  • roterende hætte med analog skala, let justerbar uden hjælpeværktøj
  • med omkalibreringsværktøj, til at justere skalaen ved justering
  • Garanti på momenthåndtag, 3 år fra købsdatoen mod fabrikations- og materialefejl
  • Kalibrering, om nødvendigt justeres efter 5'000 klik eller årligt anbefales
  • Kalibrering via akkrediteret testcenter eller producentens anbefaling
.

Egenskab:

  • Profil: til Torx®-skruer
  • Til Torx®-skruer: 8, 9, 10, 15, 20

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven