Kontrolhultang 3 mm

Art.-nr.: 831450 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ stansning (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse S115
Hulpibe-⌀ 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 3,5 mm; 4 mm; 4,5 mm
Længde 123 mm
Kæbedybde 32 mm
Produkttype Hulværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 831450 3
EAN/GTIN 4021176182235
Producentnummer 334-S115

Betegnelse

Udførelse:

Massiv stålkonstruktion af hensyn til ekstra lang levetid. Hurtig og enkel håndtering giver effektivt arbejde. Tangen laver en rund udstansning med ⌀ 3 mm.

Anvendelse:

Til mærkning af testplaketter og lignende.

Materiale:

Forniklet overflade.

Bemærk:

Testplaketter finder du i bind 4 under Skilte og mærkninger.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven