MecaTorque, med et forudindstillet drejningsmoment

Art.-nr.: 8314.A 2.0 Nm
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Momentskruetrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8314.A 2.0 Nm
EAN/GTIN 7610733251179
Producentnummer PB 8314.A 2.0 Nm

Betegnelse

Beskrivelse:

  • MecaTorque momentskruetrækker forudindstillet, uden skala
  • til arbejde med samme drejningsmoment på industrielle områder som f.eks. montage eller bearbejdning
  • til udskiftelige klinger PB 215, drejningsmomentintervaller 0,4-2,0 Nm eller 1,0-5. 0 Nm
  • 2-komponenthåndtag med blødt hylster, behagelig håndtering
  • automatisk udløsning, understøttet af hørbart og mærkbart klik
  • justering af en anden værdi i det forudindstillede område mulig ved hjælp af en tester og en skruenøgle
  • Garanti for momenthåndtag, 3 år fra købsdatoen mod fabrikations- og materialefejl
  • Kalibrering, om nødvendigt justering efter 5.000 klik eller årligt anbefalet
  • Kalibrering via akkrediteret testcenter eller anbefalet af producenten
.

Egenskab:

  • Farve: sort

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven