Hyldevogn ″GREY EDITION

Art.-nr.: 8303-7016
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 8303-7016
EAN/GTIN 4017976383033
Producentnummer 8303-7016

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Modulsystem: svejset af stålrør og stålprofiler, pulverlakeret antracitgrå RAL 7016, boltet konstruktion. Endevæggene er åbne. 1 fast og 3 løse hylder af træfiberplader, overflade mellemgrå. Indbyggede hylder kan anvendes variabelt, med en afstand på 100 mm. Bæreevne pr. hylde 90 kg. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dyb rille. Låses på drejelige hjul i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne).

Egenskab:

Dæk: TPE

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven