Udførelse:
monteret
Beskrivelse:
Modulsystem: svejset af stålrør og stålprofiler, pulverlakeret antracitgrå RAL 7016, boltet konstruktion. Endevæggene er åbne. 1 fast og 3 løse hylder af træfiberplader, overflade mellemgrå. Indbyggede hylder kan anvendes variabelt, med en afstand på 100 mm. Bæreevne pr. hylde 90 kg. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dyb rille. Låses på drejelige hjul i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne).
Egenskab:
Dæk: TPE
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3