Stiftnøgle 1000V VSE 10 mm

Art.-nr.: 83.10AVSE
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
Produkttype Elskabsnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 83.10AVSE
EAN/GTIN 3148511246719
Producentnummer 83.10AVSE
L-nummer L60130 3262

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Isoleret med sikkerhedsfarvekode
  • Nøgle af hærdet legeret stål. Den har en højere modstandsdygtighed end krævet i henhold til standarderne

Egenskab:

  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 125
  • L1 [mm]: 85
  • L2 [mm]: 12
  • [g]: 150

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven