Rørtang S-gab med hurtig indstilling betrukket med kunststof grå pulvercoated 420 mm

Art.-nr.: 83 61 015
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
Produkttype Rør- og vandpumpetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 83 61 015
EAN/GTIN 4003773077619
Producentnummer 83 61 015
L-nummer L70010 1485

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Klemmebeskyttelse forhindrer knusningsskader
  • tidsbesparende, præcis justering af åbningsbredden med et tryk på en knap direkte på arbejdsemnet
  • selvspændende til arbejdsbesparende arbejde
  • ingen utilsigtet justering af tangens ben
  • høj slidstyrke på grund af ekstra hærdet fortanding
  • højeste belastningskapacitet på grund af fuldt hærdede tungeben
  • Gribeflader med specialhærdede tænder, tændernes hårdhed er ca. 56 HRC

Egenskab:

  • Spændvidde: 60 mm
  • Kapacitet til rør (diameter): Ø 2 3/8in
  • Kapacitet til rør (diameter): Ø 60mm
  • Kapacitet til møtrikker, bredde på tværs af flader (mm): 60 mm
  • Indvendig diameter i tommer: Ø 1 1/2in
  • Rørets indvendige diameter: 37,5 mm
  • grå pulverlakeret
  • overtrukket med kunststof

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven