Rørtang 90° rødt pulvercoated 310 mm

Art.-nr.: 83 10 010
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Rør- og vandpumpetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 83 10 010
EAN/GTIN 4003773014188
Producentnummer 83 10 010
L-nummer L70010 411

Betegnelse

Beskrivelse:

  • svensk form
  • 90° vinklet kæbe
  • fortanding forskudt i forhold til rotationsretningen
  • Fortanding yderligere induktivt hærdet
  • Håndtag med dobbelt T-profil
  • stillemøtrik, der ikke kan blive væk
  • rød pulverlakeret, kæber blankslebne
  • Gribeflader med specialhærdede tænder, tændernes hårdhed er ca. 56 HRC

Egenskab:

  • Spændvidde: 42 mm
  • Kapacitet til rør (diameter): Ø 1 5/8in
  • Kapacitet til rør (diameter): Ø 42mm
  • Kapacitet til møtrikker, bredde på tværs af flader (mm): 42mm
  • Indvendig diameter i tommer: Ø 1 in
  • rød pulverlakeret

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven