Gnistfri nøgler uden gnister kort 23 mm

Art.-nr.: 82H.23SR
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
    Produkttype Skruetrækkere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 82H.23SR
    EAN/GTIN 3148518702843
    Producentnummer 82H.23SR
    L-nummer L60130 8064

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: Særlig gnistfri og antimagnetisk beryllium kobberlegering

    Egenskab:

    • A [mm]: 23,0
    • D [mm]: 21
    • H [mm]: 79
    • L [mm]: 189
    • L [mm]: 35
    • [g]: 725

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven