Stiftenøgler med kort sekskant 2,5 mm

Art.-nr.: 82H.2.5
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 82H.2.5
EAN/GTIN 3148511230213
Producentnummer 82H.2.5
L-nummer L60130 4841

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Siliciumstål, fosfateret

Egenskab:

  • A [mm]: 2,5
  • H [mm]: 17
  • H x L [mm]: 17 x 62
  • L [mm]: 62
  • [g]: 3

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven