Skruetrækker ∙ med T-håndtag

Art.-nr.: 828LG-T30
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 828LG-T30
EAN/GTIN 4000896116638
Producentnummer 828LG-T30
L-nummer L60140 2960

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Af- og påmontering af forlygter på AUDI A4 2004 →
og til skruning af skærmene på BMW E46
  • Ekstra langt design
  • Rundt blad
  • Ergonomisk HAZET 2-komponent T-håndtag
  • Overflade: Forkromet, spids sort
  • Downforce: Inde i TORX-profilen
  • Skruenøgle størrelse: ∙ T30
  • Mål / længde: 316 mm
  • Længde L1: 290 mm
  • Nettovægt (kg): 0,1 kg

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven