Vogn med hylder

Art.-nr.: 8240
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Etagevogn

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 8240
    EAN/GTIN 4017976082400
    Producentnummer 8240
    L-nummer L90080 193

    Betegnelse

    Udførelse:

    usamlet

    Beskrivelse:

    Modulares System: für den sicheren Transport von Glasscheiben, Holz- und Kunststoffplatten sowie kompletten Fenstern und Türen. Geschweißte Stahlprofile und Stahlrohre. Pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Einseitige Systeme mit profiliertem Gummi überzogen. Abstützbreite 430 mm, Abstützhöhe 1450 mm. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Elastik-Vollgummireifen, blau-grau ″spurlos″, Naben mit Kugellager. Feststellvorrichtung an den Lenkrollen, gemäß der europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

    Egenskab:

    Samlet belastningskapacitet (kg): 500
    Bæreevne gulv (kg): 90
    Brugsarealets længde (mm): 850
    Arbejdsfladens bredde (mm): 500
    Samlet længde (mm): 1019
    Samlet bredde (mm): 509
    Samlet højde (mm): 1511
    Hyldehøjder (mm): 228, 528, 828, 1128, 1428
    Dæk: TPE
    Hjulstørrelse (mm): 160 x 40

    Bemærk:

    i henhold til EN 1757-3

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven