Beskrivelse:
Det FØRSTEKLASSES hårdmetalfræsersæt til den lige sliber er fremstillet på avancerede CNC-slibemaskiner. Dette resulterer i højtydende præcisionsværktøjer i forskellige design, der giver alle forudsætninger for optimale resultater. Den aggressive fræserform er særdeles lang og giver den største fjernelse ved arbejde i svært tilgængelige områder. Takket være en specialudviklet geometri af skærekanterne formår dette værktøj altid at holde varmegenereringen lav for at beskytte emnet og fræseren. Sættet indeholder de fem mest almindelige fræserformer, som giver dig mulighed for at opnå den bedste værktøjslevetid og længste levetid i næsten alle applikationer på en lang række materialer. Indeholder de mest almindelige fræserformer og -dimensioner i ét sæt: 52 WRC (12x25), 52 KEL (12 x 30), 52 RBF (12 x 25), 52 SPG (12 x 25), 52 KUD (12 x 11,7)
Egenskab:
- Form: SETK HM-ROUTER BLANDET 5 STK.
- Materialets egnethed: Støbejern, stål, rustfrit stål
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : 13 X 117
- Mål (D x D): 13 x 117 mm
- Diameter: 13 mm
- Tykkelse: 117 mm
- Hul: 6 mm
- Værktøj til: Ligeslibere
Fordel:
- Højtydende præcisionsværktøjer fremstillet på moderne CNC slibemaskiner
- Aggressiv fræserform er særdeles langskærende og giver den største fjernelse på næsten alle materialer
- Indeholder de mest almindelige fræserformer og -dimensioner i ét sæt: 52 WRC (12x25), 52 KEL (12 x 30), 52 RBF (12 x 25), 52 SPG (12 x 25), 52 KUD (12 x 11,7)
Anvendelse:
- Almindelige fræsere til krævende arbejde på støbejern, stål og rustfrit stål
- Til universelle slibeopgaver på svært tilgængelige steder med håndholdte, pneumatiske eller elektriske maskiner samt industrirobotter