Vogn med reoler med kasser

Art.-nr.: 8223
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Etagevogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8223
EAN/GTIN 4017976082233
Producentnummer 8223
L-nummer L90080 241

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion, pulverbeschichtet RAL 5007. Geschraubte Konstruktion. Regalrahmen aus Holzwerkstoff, Oberfläche Buchendekor. Variabel einschraubbar, Raster 50 mm, Neigung für Schrägmontage 15° oder 30°. Tragfähigkeit oberer und mittlerer Boden 60 kg. 3 Holzwerkstoffe, Rand 13 mm hoch. 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 mit Bremsen gemäß der europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 600
Bæreevne for etage (kg): 120
Brugsarealets længde (mm): 1165
Bredde af brugbart område (mm): 755
Samlet længde (mm): 1369
Samlet bredde (mm): 809
samlet højde (mm): 1552
Hyldehøjder (mm): 269, 669, 1069, 1469
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 200 x 40

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven