Der findes et alternativ til dette produkt:

Rørbukker „Arcus“ med segmenter i transportkasse 12-22 mm

Art.-nr.: 822010 12-22
Rabat
5609,77 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til udvendig rør-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Mærkning af farlige stoffer: GHS02: Flamme

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til udvendig rør-⌀ 12; 15; 18; 22 mm
Mærkning af farlige stoffer GHS02: Flamme
Emballage Stålpladekasse
Antal bukkesegmenter 4
Antal rørbukkeapparater 1
Antal glidesko 4
maks. bukkevinkel 180 grader
Materiale, bukkesegment glasfiberforstærket polyamid
Materiale, glidesko glasfiberforstærket polyamid
Produkttype Bukkeapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 822010 12-22
EAN/GTIN 4044942096673
Producentnummer 154003 A

Betegnelse

Udførelse:

Bukkesegmenter og glidesko består af glasfiberforstærket polyamid, dvs. meget modstandsdygtige og samtidig lette. Bukkesegmenter til de forskellige rør-⌀ kan udskiftes. Rørbukkeren kan betjenes stationært i skruestik eller løst i hånden.

Anvendelse:

Til bukning af både bløde og hårde kobberrør, varmeisolerede kobberrør, stålrør samt aluminiums- og VA-rør i dimensionerne 10 − 22 mm udvendig diameter (til VA-rør 12 −18 mm). Bukkevinkel op til 180°. (Maksimal rørgodstykkelse 1,5 mm, blød kobber op til 3 mm, VA op til 1,5 mm.)

Indhold:

Rørbukker: 1 stk.
1 bukkesegment af hver til udvendige rør-⌀: 12; 15; 18; 22 mm
1 glidesko af hver til udvendige rør-⌀: 12; 15; 18; 22 mm

Leveringsomfang:

Bestående af bukkedrev i hærdet stål, indstiksbolt, 4 bukkesegmenter, 4 glidesko og speciel bukkespray i stålkasse.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven