Frakke uvex whitewear hvid 64, 66

Art.-nr.: 8219016
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
Artikelnummer 8219016
EAN/GTIN 4049358583427
Producentnummer 8219016

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Frakke
  • Model: 494
  • Varenummer: 82190
  • Farve: Hvid
  • Materiale: 65% polyester, 35% bomuld, 250 g/m² - twill vævning
  • Rummelig og komfortabel: Moderigtig frakke med skjult knappanel
  • Rever krave
  • Skjult knappanel
  • 1 brystlomme til venstre
  • 1 indvendig brystlomme til højre
  • 2 sidelommer med lys grå piping på det affasede snit
  • 2 korte sideventilationsåbninger
  • Glat ryg
  • Lige manchetter
  • Ryglængde ca. 96 cm
  • Öko-Tex Standard 100.
  • Størrelse: 40/42-64/66, 90/94 - 106/110
  • Pleje: Normal vask 60 grader, må ikke bleges
  • Tørring i tørretumbler / tørretumbler muligt, lav temperatur 60 grader, skånsom tørring proces
  • Strygning med en maks. temperatur på strygesålen på 150 grader
  • Professionel kemisk rensning med perchlorethylen og/eller kulbrinter, normal proces
  • Oversize tillæg: Fra størrelse 56/58 eller 106/110 + 10%

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven