Håndrørbukkersæt, hydraulisk

Art.-nr.: 821250
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Vægt 6,2 kg
Antal bukkesegmenter 7
Til udvendig rør-⌀ 10; 12; 14; 15; 18; 20; 22 mm
maks. bukkevinkel 90 grader
Emballage Kunststofboks
Produkttype Bukkeapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 821250
EAN/GTIN 4017981245616
Producentnummer 4635230

Betegnelse

Udførelse:

Til bløde kobberrør iht. EN 1057 op til 22 mm (også varmeisoleret) samt præcisionsstålrør iht. EN 10305-3 (DIN 2394) op til 18×1,5 mm. Med hydraulisk drev til lavt kraftbehov. Bukkevinkel op til 90°.

Leveringsomfang:

Hydraulisk bukkeværktøj, 7 bukkesegmenter, 3 modhold, kunststofboks.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven