Transportkasse i stålplade til gevindklup „Central“ C1.1/4

Art.-nr.: 820620 C1.1/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 430 mm
Bredde 195 mm
Højde 90 mm
Antal anvendelige skærehoveder maks. 7
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 820620 C1.1/4
EAN/GTIN 4044942048177
Producentnummer 479800 A

Betegnelse

Passer til:

Skralde-gevindskæreklupper nr. 820300 / 820310.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven