Kugleformede sekskantnøgler med håndtag

Art.-nr.: 8206.S1,27-50
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8206.S1,27-50
EAN/GTIN 7610733089307
Producentnummer PB 8206.S1,27-50
L-nummer L60060 1306

Betegnelse

Beskrivelse:

  • SwissGrip-skruetrækker, med kuglehoved
  • til skruer med sekskantede indvendige skruer
  • perfekt formet kuglehoved, gør det muligt at dreje skruer i en vinkel på op til 30°
  • bøjet håndtag med blød overflade, behageligt greb og høj drejningsmomentoverførsel
  • farvekode pr. skruetype, hurtig identifikation
  • materiale af høj kvalitet, modstandsdygtigt over for opløsningsmidler, olier, syrer og salte
  • speciel legering baseret på fjederstål, ekstraordinær elasticitet med høj hårdhed
  • laser-indskrevet med serienummer, livstidsgaranti
.

Egenskab:

  • Klingelængde: 50 mm
  • Profil: til indvendige sekskantskruer mm
  • Sekskantet husblas skruestørrelse metrisk: 1,27 mm
  • Skruetrækker i fuld længde: 127 mm
  • Til metalskruer M: 1.4 mm
  • Til skruestik M: 2.5 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven