Sekskantnøgler med håndtag

Art.-nr.: 8205.6 160
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8205.6 160
EAN/GTIN 7610733079148
Producentnummer PB 8205.6-160
L-nummer L60060 1236

Betegnelse

Beskrivelse:

  • SwissGrip-skruetrækker
  • til skruer med indvendig sekskant
  • præcis, dimensionelt nøjagtig spids, optimal pasform i skruer
  • bøjet håndtag med blød overflade, behagelig grebsfornemmelse og høj momentoverførsel
  • farvekode pr. skruetype, hurtig identifikation
  • materiale af høj kvalitet, modstandsdygtigt over for opløsningsmidler, olier, syrer og salte
  • speciel legering baseret på fjederstål, ekstraordinær elasticitet med høj hårdhed
  • laser-indskrevet med serienummer, livstidsgaranti
.

Egenskab:

  • Klingelængde: 160 mm
  • Profil: til indvendige sekskantskruer mm
  • Sekskantet husblas skruestørrelse metrisk: 6 mm
  • Skruetrækker i fuld længde: 270 mm
  • Til metalskruer M: 8 mm
  • Til skruestik M: 12-14 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven