Gevindklup „Central“ komplet med metalkuffert 1/2-114

Art.-nr.: 820300 1/2-114
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Norm DIN EN 10226
    Emballage Stålkuffert
    Antal skraldearme 1
    Whithworth-rørgevindskærehoved 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 tommer
    Produkttype Klup

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 820300 1/2-114
    EAN/GTIN 4044942047507
    Producentnummer 479015

    Betegnelse

    Udførelse:

    Skærehovedet kan hurtigt udskiftes, da det blot skal stikkes ind i skraldehovedet, der er forsynet med hurtiglås. Skærehoveder med lang rørføring og præcist indstillede skærekæber. Skærekæberne er særdeles slidstærke og kan udskiftes. Skralde kan reverseres til højre- og venstreløb. Hvis skærekæberne vendes, er der også mulighed for gevindskæring tæt på væggen (korte, installerede rørstudser). Ikke egnet til VA-rør.

    Anvendelse:

    Som handy og let klup til at tage med på byggepladsen. Med den lille hoved-⌀ er det muligt at arbejde på steder med begrænset plads.

    Passer til:

    Whitworth-rørgevind iht. DIN 10226 konisk 1:16.

    Indhold:

    Tilhørende skærehoveder 1 stk. af hver (til Whitworth-rørgevind): 1/2; 3/4; 1; 1 1/4 tomme;
    Skraldearm: 1 stk.

    Bemærk:

    Følgende dele kan fås enkeltvis på forespørgsel:
    • Skraldearm nr. 820600
    • Stålkuffert nr. 820620
    • Komplette skærehoveder med bakker nr. 820650 samt reservebakker nr. 820670.

    Ved bestilling angives den ønskede størrelse.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven