Udførelse:
usamlet
Beskrivelse:
Mit 2 Plattformen und rohrförmigem Schiebebügel. Beide Rahmen mit Einlegeböden sind aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, gefertigt. Die Einlegeböden sind bündig mit der Oberkante des Rahmens. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. 400 mm Abstand zwischen den Böden, Gesamthöhe 970 mm. Tragfähigkeit oberer Boden 100 kg. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 mit Bremsen gemäß der europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Geeignet für Eurokästen 600 x 400 mm. Wird separat geliefert.
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 500
Bæreevne gulv (kg): 90
Brugsarealets længde (mm): 850
Arbejdsfladens bredde (mm): 500
Samlet længde (mm): 1019
Samlet bredde (mm): 509
Samlet højde (mm): 1511
Hyldehøjder (mm): 228, 628, 1028, 1428
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 160 x 40
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3