Fladmejsler til elektrikere

Art.-nr.: 820.6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Mejsler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 820.6
EAN/GTIN 7610733005888
Producentnummer PB 820.6
L-nummer L60060 2124

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Elektrikerfladmejsel
  • til almindeligt mejsel- og brydearbejde med målrettet brydevirkning
  • til fjernelse af fremspringende beton- eller mørtelrester
  • oktagonal skaft med skarp skærekant, undgå opvarmning over 200° C ved efterslibning
  • forkromet, holdbar rustbeskyttelse
  • efterhærdet slaghoved, forhindrer splintring i henhold til standardspecifikationerne
  • høj arbejdshårdhed, sikrer exceptionel skærestabilitet og lang levetid
  • speciel legering baseret på fjederstål, hård og hårdfør for lang levetid
  • lasermærket med serienummer, livstidsgaranti
  • overhold sikkerhedsreglerne ved arbejde med slagværktøj: www. pbst.ch/safe

Egenskab:

  • Bladbredde: 12 mm
  • Hele længden: 300 mm
  • Skafttykkelse for ottekantet slagværktøj: 10 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven