Der findes et alternativ til dette produkt:

Rørskærer INOX (VA) / kobber

Art.-nr.: 819500
Rabat
1191,98 DKK
Pris gyldig til 24. nov. 2024
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skærehjul-⌀ 20 mm
Skærehjul, bredde 5 mm
Skærehjul, boring 5 mm
Til udvendig rør-⌀ 6 mm - 64 mm
Antal styreruller 4
Antal skærehjul 1
Produkttype Rørskærere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 819500
EAN/GTIN 4044942020890
Producentnummer 113400 A

Betegnelse

Udførelse:

Robust konstruktion til krævende opgaver og stabil spindelstyring, takket være 2 eller 4 styreruller og præcist skærehjuls-/styrerulleleje. Det sikrer præcist arbejde og retvinklet snit.

Anvendelse:

Specielt til skæring af VA- og kobberrør op til maks. 4 mm godstykkelse.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Rørskærer INOX (VA) / kobber

Rørskærer INOX (VA) / kobber

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
1191,98 DKK
1.065,35  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
295 styk på lager
728,60  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager
693,59  DKK
plus moms plus fragt
Skærehjul, boring 5 mm 4,85 mm 4,85 mm
Skærehjul, bredde 5 mm 6,2 mm 6,25 mm
Skærehjul-⌀ 20 mm 19 mm 30 mm
Til udvendig rør-⌀ 6 mm - 64 mm 6 mm - 76 mm 6 mm - 76 mm
Produkttype Rørskærere Rørskærere Rørskærere

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven