Stubby-skruetrækkere til Phillips-skruer

Art.-nr.: 8195.0 25
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8195.0 25
EAN/GTIN 7610733251322
Producentnummer PB 8195.0-25
L-nummer L60060 2714

Betegnelse

Beskrivelse:

  • SwissGrip Stubby-skruetrækker
  • til Phillips-skruer
  • kort håndtag og kort klinge, ideel til trange rum
  • præcis, dimensionelt nøjagtig spids, optimal pasform i skruer
  • håndtag med blød overflade, behagelig grebsfornemmelse og høj drejningsmomentoverførsel
  • farvekode pr. skruetype, hurtig identifikation
  • materiale af høj kvalitet, modstandsdygtigt over for opløsningsmidler, olier, syrer og salte
  • speciel legering baseret på fjederstål, exceptionel elasticitet med høj hårdhed
.

Egenskab:

  • Diameter: 4 mm
  • Klingelængde: 25 mm
  • Phillips-skruestørrelse: 0
  • Profil: til Phillips-skruer
  • Skruetrækker i fuld længde: 75 mm
  • Til metalskruer M: 1.6-2 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven