Rørskærer INOX (VA) / kobber

Art.-nr.: 819475
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
100 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skærehjul-⌀ 22 mm
Skærehjul, bredde 8 mm
Skærehjul, boring 8 mm
Til udvendig rør-⌀ 6 mm - 65 mm
Produkttype Rørskærere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 819475
EAN/GTIN 095691318039
Producentnummer 31803

Betegnelse

Udførelse:

Stabil konstruktion til meget store belastninger og præcise snit ved hjælp af 6 eller 12 styreruller. Ekstremt hurtigt og skånsomt arbejde takket være kuglelejrede styreruller og skærehjul. Inklusive ekstra skærehjul.

Anvendelse:

Specielt til skæring af VA- og forzinkede C-stålrår (op til 3 mm godstykkelse), men også af aluminiums- og kobberrør.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven