{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skærehjul-⌀ | 19 mm | |
Skærehjul, bredde | 3 mm | |
Skærehjul, boring | 4,8 mm | |
Til udvendig rør-⌀ | 6 mm - 28 mm | |
Antal styreruller | 2 | |
Antal skærehjul | 1 | |
egnet til rørmateriale | Kobber; Aluminium; Messing | |
med skraldefunktion | ja | |
Produkttype | Rørskærere |
Artikelnummer | 819370 | |
EAN/GTIN | 095691325730 | |
Producentnummer | 32573 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Skralderørskærer
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
67 styk på lager
379,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
576 styk på lager
184,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
512 styk på lager
100,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
264 styk på lager
154,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal styreruller | 2 | 2 | 2 | 2 |
Antal skærehjul | 1 | 1 | 1 | 1 |
Skærehjul, boring | 4,8 | 5 | 5 | 5 |
Skærehjul, bredde | 3 | 5 | 5 | 5 |
Skærehjul-⌀ | 19 | 20 | 20 | 20 |
Til udvendig rør-⌀ | 6 ;28 | 3 ;35 | 3 ;16 | 3 ;30 |
Produkttype | Rørskærere | Rørskærere | Rørskærere | Rørskærere |