Skruetrækkere til Pozidriv-skruer

Art.-nr.: 8192.0 60
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8192.0 60
EAN/GTIN 7610733079032
Producentnummer PB 8192.0-60
L-nummer L60060 1481

Betegnelse

Beskrivelse:

  • SwissGrip-skruetrækkere (hoveddimensioner markeret med stjerne*)
  • til Pozidriv-skruer
  • præcis, dimensionelt nøjagtig spids, optimal pasform i skruer
  • bøjet håndtag med blød overflade, behagelig grebsfornemmelse og høj momentoverførsel
  • farvekode pr. skruetype, hurtig identifikation
  • materiale af høj kvalitet, modstandsdygtigt over for opløsningsmidler, olier, syrer og salte
  • speciel legering baseret på fjederstål, ekstraordinær elasticitet med høj hårdhed
  • laser-indskrevet med serienummer, livstidsgaranti
.

Egenskab:

  • Diameter: 4 mm
  • Klingelængde: 60 mm
  • Pozidriv-skruestørrelse: 0
  • Profil: til Pozidriv-skruer
  • Skruetrækker i fuld længde: 140 mm
  • Til metalskruer M: 1.6-2 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven