Præcisionsvinkelklasse 0 300 x 200 mm

Art.-nr.: 819.300CLO
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
Produkttype Vinkelmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 819.300CLO
EAN/GTIN 3148512052081
Producentnummer 819.300CLO
L-nummer L60130 6921

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Nøjagtighed: ± 5 + h/50 µm
  • h er højden i mm
  • Fremstillet af rustfrit stål
  • Ydre kanter og overflader er præcisionsslebne.

Egenskab:

  • E x E1 [mm]: 39 x 8
  • L x H [mm]: 300 x 200
  • L1 [mm]: 40
  • [kg]: 2.337

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven